詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SE-9

品名 : [22個組] 工具セット

仕様

メーカー エンジニア 型番 KSC-06
用途 OA機器、電子機器等の保守、点検に 商品特長 ・コードレス半田こてを標準装備
・フィールドメンテナンス用
・丈夫な布製ケース
・取り出しやすいゴムバンド式
・着脱可能なストラップ付き
ケース 外寸:310(L)×225(W)×50(H)mm
内寸:300(L)×215(W)L40(H)mm
総重量 2kg
<セット点数> 22点
斜ニッパー(穴付) 159mm コンビネーションプライヤー 165mm
電工ペンチ 165mm ラジオペンチ 160mm
ピンセット 120mm (-)調整ドライバー 2.0×0.5×150mm
(+)ドライバー #00×75・#0×75・#2×100mm (-)ドライバー 2.6×0.35×75・5.5×0.7×100mm
ナットドライバー 5.5×125mm 六角レンチセット(8本組) 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm
モンキーレンチ 210mm やすり(2本組) 平・丸
キャップ付コードレス半田こて
ホットブローチップ
マルチホルダー
糸半田
直尺150mm
カッター
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0004ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り出しやすいゴムバンド式
  • 丈夫な布製ケース\n着脱可能なストラップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top