詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SF-6

品名 : [83点] フォークリフト整備用工具セット

モデルチェンジ内容

26/11/05 構成品変更…●ニッパー:175⇒163mm、緑/黒⇒橙 ●工具袋:400×120mm⇒350×140mm (No.57・58 0993)

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 83点組 両口スパナ 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm
めがねレンチ 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm ショートめがねレンチ 10×12mm
フレアナットレンチ 10×12mm モンキーレンチ 300mm
ラジオペンチ 205mm コンビネーションプライヤー 200mm
強力ニッパー 163mm ボールピンハンマー 450g
オイルフィルターレンチ 26~130mm用 ブレーキシュー調整ツール 110mm
センターポンチ(先端径×全長) 4×120mm 平タガネ 20×200mm
スクレーパー 180mm (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100mm (-)割柄ドライバー 9.5×150mm
(+)スタビードライバー #2×35mm (-)スタビードライバー 6×35mm
ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm (3/8”)ソケット(6角) 7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm (3/8”)エクステンションバー 75・150mm
(3/8”)ラチェットハンドル 200mm (1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14mm
(1/2”)ソケット(12角) 17・19・21・22・24・27・30・32mm (1/2”)スパークプラグソケット 16・21mm
(1/2”)ラチェットハンドル 250mm (1/2”)スピンナーハンドル 375mm
(1/2”)エクステンションバー 75・125mm (1/2”)インパクトディープソケット 17・21・23・27・32mm
小物工具袋 380×140mm メッシュ小物袋 350×130mm
ケースサイズ 470(W)×200(D)×230(H)mm ケース材質 スチール製
重量 19.9kg
フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
追加説明
カタログ価格

100,600 円(税抜)/ 110,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0005ページ
モデルチェンジ品画像
ニッパー変更
  • ニッパー変更

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top