詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-1

品名 : 5本組/17-21mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 14/5,17-21MM
〈セット内容〉 5点 トレーサイズ 175(W)×350(D)×30(H)mm
片目片口スパナ(ロング) 17・18・19・20・21mm 全長 240~280mm
重量 1065g 材質 クロム合金鋼
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

19,160 円(税抜)/ 21,076 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0372ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top