詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-13

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 40/35/9
〈セット内容〉 44点 トレーサイズ 175(W)×350(D)×40(H)mm
差込角 1/4” ソケット(6角)(mm) 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
ディープソケット(6角)(mm) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13 (+)ドライバーソケット #1・2・3・4
(-)ドライバーソケット 0.6×3.5mm
1.0×5.5mm
1.2×8.0mm
インヘックスソケット(mm) 3・4・5・6・8
ドライバーハンドル 150mm T型スライドハンドル 116mm
エクステンションバー(mm) 54・100・150 ユニバーサルジョイント 37mm
アダプター 3/8”凸sq 1/4”ビットホルダー 25mm
ラチェットハンドル 117mm 重量 1045g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

138,000 円(税抜)/ 151,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0373ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top