詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-14

品名 : ドライバ-ビットセット(ラチェット式)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 4008/8/52
〈セット内容〉 60点 トレーサイズ 175(W)×350(D)×50(H)mm
(1/4”)(+)ビット #0・#1・#2・#3
(各2本)
(1/4”)(-)ビット 0.5×4.0mm、
0.6×4.5mm、
0.8×5.5mm、
1.2×6.5mm
(1/4”)Hexビット(mm) 3.0・4.0・5.0・6.0・8.0
(各2本)
(1/4”)TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40
(各2本)
(1/4”)TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30・T40
(各2本)
(1/4”)ポジドライブビット #1・#2・#3
(各2本)
(1/4”)ラチェットドライバーハンドル 95・250mm ビットホルダー 1/4”(Hex)×1/4”(sq)
10mm(Hex)×1/4”(sq)
1/4”(Hex)×3/8”(sq)
1/4”(Hex)×1/4”(Hex)
クイックチェンジビットホルダー(62mm)
1/4”(Hex)×1/4”(Hex)
ビットアダプター 1/4”(Hex)×1/4”(sq)
重量 715g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

86,600 円(税抜)/ 95,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top