品番 : EA612TA-15
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 456/16/6 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 22点 | トレーサイズ | 175(W)×350(D)×45(H)mm |
| 差込角 | 3/8” | ソケット(6角)(mm) | 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22 |
| T型スライドハンドル | 165mm | エクステンションバー(mm) | 76・160・240mm |
| ユニバーサルジョイント | 46mm | ラチェットハンドル | 193mm |
| 重量 | 1465g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,600 円(税抜)/ 87,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0373ページ | ||||
