品番 : EA612TA-16
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 456/16/7 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 23点 | トレーサイズ | 175(W)×350(D)×40(H)mm |
| 差込角 | 3/8” | ソケット(6角)(mm) | 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22 |
| エクステンションバー(mm) | 76・125・240 | ユニバーサルジョイント | 46mm |
| (1/4”)アダプター | 28mm | (1/2”)アダプター | 31mm |
| ラチェットハンドル | 193mm | 重量 | 1400g |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,200 円(税抜)/ 90,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0373ページ | ||||
