詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-17

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 456/16/4 MF
〈セット内容〉 20点 トレーサイズ 175(W)×350(D)×45(H)mm
差込角 3/8” ソケット(6角)(mm) 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22
エクステンションバー(mm) 125・240 ユニバーサルジョイント 46mm
ラチェットハンドル 193mm 重量 1123g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

74,500 円(税抜)/ 81,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0373ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top