詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-18

品名 : 3/8"DR [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 49/1049/2049/45TX/49
〈セット内容〉 24点 トレーサイズ 175(W)×350(D)×40(H)mm
差込角 3/8” Hexビットソケット(mm) 4・5・6・7・8・10
ロングHexビットソケット(mm) 4・5・6・7・8・10 TORXソケット E5・E6・E7・E8・E10・E12
TORXビットソケット T10・T15・T20・T25・T30・T40 重量 1200g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

82,200 円(税抜)/ 90,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0373ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top