詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-19

品名 : 1/2"DR ラチェットハンドルセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 1/2”-512/9
〈セット内容〉 9点 差込角 1/2”(12.7㎜)
T型スライドハンドル 300mm エクステンションバー 52・130・255(×2)mm
ユニバーサルジョイント 71mm アダプター 3/8”・3/4”凸sq
ラチェットハンドル 265.5mm トレーサイズ 175(W)×350(D)×40(H)mm
重量 2364g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

63,700 円(税抜)/ 70,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0373ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top