詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-21

品名 : 1/2"DR ソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 50/51/52/32
〈セット内容〉 32点 差込角 1/2”(12.7㎜)
ソケット(6角) サイズ:
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm
全長:
14.5~42.2mm
ソケット(12角) サイズ:
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm
全長:
13~39.7mm
ディープソケット(12角) サイズ:
22・27mm
全長:
29.7~36.2mm
トレーサイズ 175(W)×350(D)×50(H)mm
重量 2950g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

87,500 円(税抜)/ 96,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0373ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top