詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-24

品名 : 1/2"DR ソケットセット(インチ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 50A/17
〈セット内容〉 17点 差込角 1/2”
ソケット(12角) 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4” 全長 38~45mm
重量 1850g トレーサイズ 175(W)×350(D)×40(H)mm
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

53,100 (税抜)/ 58,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top