詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-25

品名 : 1/2"DR ビットソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 54/54TX/18
〈セット内容〉 18点 差込角 1/2”
トレーサイズ 175(W)×350(D)×40(H)mm Hexビットソケット(mm) 4・5・6・7・8・10・12・14・17
TORXビットソケット T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 重量 1665g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top