品番 : EA612TA-27
品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 54/2309K/12506 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 13点 | 差込角 | 1/2” |
| トレーサイズ | 175(W)×350(D)×40(H)mm | Hexビットソケット(mm) | 5・6・7・8・10・12・14・17・19 |
| ホイールナットソケット(mm) | 17・19 | フレキシブルボックスドライバー(mm) | 6・7(L:265mm) |
| 重量 | 1830g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0374ページ | ||||
