詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-29

品名 : 1/2"DR [INHEX,TORX]ロングビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 1054/2054/10
〈セット内容〉 10点 差込角 1/2”
トレーサイズ 175(W)×350(D)×40(H)mm Hexビットソケット(mm) 5・6・8・10・12
TORXビットソケット T30・T40・T45・T50・T55 重量 1272g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top