品番 : EA612TA-31
品名 : 8本組 [+ -]ドライバーセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 4620-4734/8 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 8点 | (+)ドライバー | #1×80 #2×100mm |
| (-)ドライバー | 0.4×60mm、0.6×75mm 、1.0×125mm、1.2×150mm |
(+)スタビードライバー | #2×25mm |
| (-)スタビードライバー | 1.0×25mm | トレーサイズ | 175×350×40(H)mm |
| 重量 | 503g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
