詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-32

品名 : 6本組 [+ -]ドライバーセット(手元六角付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 4622/4632
〈セット内容〉 6点 トレーサイズ 175×350×35(H)mm
(+)ドライバー #2×100mm、#3×150mm (-)ドライバー 1.0×100mm、1.2×125mm、
1.2×150mm、1.6×175mm
重量 845g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top