品番 : EA612TA-37
品名 : 26本組 六角棒レンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10760-10771/26 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 26点 | 六角棒レンチ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
| ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | ロングTORXキーレンチ | T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
| トレーサイズ | 175×350×35(H)mm | 重量 | 990g |
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0374ページ | ||||
