品番 : EA612TA-38
品名 : 38個組 六角棒レンチ・ビットセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 1201/4000/10766/38 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 38点 | トレーサイズ | 175×350×45(H)mm |
| 六角棒レンチセット(ボールポイント付)(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | TORXレンチセット | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
| (1/4”)ボックスドライバー | 190mm | (1/4”)ビットセット | ・(+)ビット:#1・#2・#3 ・(-)ビット: 0.6×4.5mm、 0.8×5.5mm、 1.2×6.5mm ・ポジドライブビット: #1・#2・#3 ・イジリ止TORXビット: T10・T15・T20・T25・T30・T40 ・Hexビット:4・5・6mm |
| 重量 | 880g | ||
| (1/4”)ビットホルダー | |||
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0374ページ | ||||
