詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-39

品名 : 9本組 精密ドライバーセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 4751/4752
〈セット内容〉 9点 トレーサイズ 175×350×35(H)mm
精密(+)ドライバー #00・#0・#1 精密(-)ドライバー 0.3×40mm、0.4×60mm、
0.4×75mm、0.5×75mm
ESD精密斜ニッパー 112mm ESD精密ラジオペンチ 125mm
重量 280g
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
追加説明
カタログ価格

32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top