詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-40

品名 : 3本組 プライヤーセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 6501-6602/3
〈セット内容〉 3点 トレーサイズ 175×350×40(H)mm
ペンチ 200mm 強力ニッパー 180mm
ウォーターポンププライヤー 300mm 重量 1125g
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/15 19:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0379ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top