詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-42

品名 : 3本組 プライヤーセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 6543-6564/3
〈セット内容〉 3点 トレーサイズ 175×350×30(H)mm
軸用スナップリングプライヤー 180mm(φ19~60mm) 穴用スナップリングプライヤー 180mm(φ19~60mm)
バイスプライヤー 250mm 重量 815g
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
追加説明
カタログ価格

25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top