品番 : EA612TA-44
品名 : 6本組 ハンマーセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 102-109/10956/10960/ |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 6点 | トレーサイズ | 175×350×40(H)mm |
| ナイロンハンマー | 290mm(φ35mm) | 先切ハンマー | 320mm(600g) |
| コールドチゼル | 21×175mm | 平行ピンポンチ | 150×6mm、 175×6mm |
| ピンポンチ | 100×3.4mm | 重量 | 1500g |
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
