詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-45

品名 : 11本組 ポンチ・タガネセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 102-108/11
〈セット内容〉 11点 トレーサイズ 175×350×33(H)mm
コールドチゼル 18×150mm、
24×200mm、
25×250mm
センターポンチ 120×10mm、
120×12mm
平行ピンポンチ 150×2.5mm、150×3mm、
150×4mm、150×5mm、
150×6mm、150×8mm
重量 1665g
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 23:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0379ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top