品番 : EA612TA-47
品名 : 5個組 カッターセット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10356-12965/5 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 5点 | トレーサイズ | 175×350×40(H)mm |
ハクソーフレーム | 252mm | スクレーパー | 40×165mm |
折畳式ケーブルナイフ | 刃長:90mm | ユーティリティーカッター | 174mm |
重量 | 610g | ||
スペアブレード10枚付 | |||
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 00:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0379ページ |