詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-49

品名 : 7本組 [+ Pozi]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 4665/4670
絶縁(+)ドライバー #0×60・#1×80・#2×100・#3×150mm 絶縁ポジドライブドライバー #0×60・#1×80・#2×100mm
トレーサイズ 175×350×40(H)mm 重量(g) 580
1000V絶縁
追加説明
カタログ価格

25,900 (税抜)/ 28,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 11:44現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0374ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top