詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TA-5

品名 : 6本組 ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 240/6
〈セット内容〉 6点 サイズ 10mm~3/8”
11mm~7/16”
13mm~1/2”
14mm~9/16”
17mm~21/32”
19mm~3/4”
トレーサイズ 175(W)×350(D)×35(H)mm 全長 133.3~238.5mm
重量 1163g 材質 ステンレス
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

71,700 円(税抜)/ 78,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0372ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top