品番 : EA612TA-50
品名 : 3本組 モンキーレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 4026/3 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 3点 | トレーサイズ | 175(W)×350(D)×30(H)mm |
| 呼び寸法 | 150・200・250mm | 全長 | 161・207・259mm |
| 最大口幅 | 24・30・34mm | 重量 | 155・310・490g |
| 厚み | 10.8・14・15.8mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 2色のツールトレイにより工具の紛失が分かり管理が容易になります。 | |||
| ツールキャビネットに収納できます。 ※事前にキャビネット側の引出し寸法を確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0374ページ | ||||
