詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TB-2

品名 : 19本組 片目片口スパナセット(インチ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 13A/19
〈セット内容〉 19点 トレーサイズ 350×350×55(H)mm
材質 クロム合金鋼 サイズ 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
全長 95~300mm 重量 2000g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

79,600 円(税抜)/ 87,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0375ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top