品番 : EA612TB-3
品名 : 10本組 めがねレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 20/10,6X7-30X32MM |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 10点 | トレーサイズ | 350×350×45(H)mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 75°タイプ | |||
| サイズ | 6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm |
全長 | 165~365mm |
| 重量 | 2450g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
