詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TB-4

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 456/31/8
〈セット内容〉 39点 トレーサイズ 350×350×32(H)mm
差込角 3/8” ソケット(6角) 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
ディープソケット(12角) 10・11・12・13mm ユニバーサルソケット(12角) 10・11・12・13・14・15・16mm
Hexビットソケット 9mm XZNビットソケット M6・M8・M10
エクステンションバー 76・125・240mm ラチェットハンドル 193mm
首振ラチェットハンドル 300mm ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”
、凸1/2”×凹3/8”
ユニバーサルジョイント 46mm 重量 2701g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

207,600 円(税抜)/ 228,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0375ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top