品番 : EA612TB-7
品名 : 17本組 T型[TORX]レンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10769+10771/17 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 16点 | トレーサイズ | 350×350×30(H)mm |
| T型TORXレンチ | ・サイズ: T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50 ・全長:96~165mm |
L型TORXレンチ | ・サイズ: T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 ・最大軸長:210mm ・片側ボールポイント付 |
| 重量 | 940g | ||
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
