品番 : EA612TC-3
品名 : 18本組 ドライバーセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 4620/4660VDE |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 18点 | トレーサイズ | 530×350×40(H)mm |
| (+)ドライバー | #0・#1・#1・#2・#2・#3・#4 | (-)ドライバー | 0.6×75mm、0.8×100mm、 1.2×150mm、1.6×175mm、 1.6×200mm、2.0×200mm |
| (-)電工ドライバー | 2.5×0.4×60mm | (+)スタビードライバー | #1・#2 |
| (-)スタビードライバー | 1.0×5.5×25mm | (-)絶縁ドライバー | 0.4×2.5×75mm |
| 重量 | 1689g | ||
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,100 円(税抜)/ 67,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
