詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TC-4

品名 : 16本組 ドライバーセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 4621/4734/16
〈セット内容〉 16点 トレーサイズ 530×350×40(H)mm
(+)ドライバー #1・#2・#3
(L:80~150mm)
(+)ロングドライバー #1・#2
(L:250mm)
(-)ドライバー 0.4×80mm、0.5×90mm、
0.6×100mm、1.0×140mm、
1.2×160mm
(-)ロングドライバー 0.8×4.0×300mm、
1.0×5.5×410mm
(+)スタビードライバー #2×25mm (-)スタビ-ドライバー 1.0×25mm
フレキシブルピックアップ 540mm フレキシブルマグネットピックアップ φ6×460mm
重量 1490g
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
追加説明
カタログ価格

73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0376ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top