品番 : EA612TC-5
品名 : 36本組 ドライバー・六角レンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 4622/4650+10760+1076 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 36点 | トレーサイズ | 530×350×40(H)mm |
| (+)ドライバー | #1・#3 (L:80・100mm) |
(-)ドライバー | 1.0×100mm、1.2×125mm、 1.6×175mm、2.0×200mm |
| TORXドライバー | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 | (+)スタビードライバー | #2×25mm |
| (-)スタビードライバー | 1.0×25mm | 六角棒レンチ(mm) | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 |
| TORX六角棒レンチ | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | 重量 | 1895g |
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,600 円(税抜)/ 86,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
