品番 : EA612TC-6
品名 : 19本組 六角レンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10765/10768/12507/19 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 19点 | トレーサイズ | 530×350×30(H)mm |
| L型六角棒レンチ(mm) | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 | T型六角棒レンチ(mm) | 2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 |
| T型ボックスHexドライバー(mm) | 8.0・10・13 | 重量 | 1640g |
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
