品番 : EA612TC-7
品名 : 16個組 ハンマー・ポンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 102-108/10957/10960/ |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 16点 | トレーサイズ | 530×350×45(H)mm |
| プラスチックハンマー | φ40×375mm | 先切ハンマー | 320mm |
| センターポンチ | φ10×120mm | ピンポンチ | φ3.0×150mm、φ4.0×150mm、 φ5.0×150mm、φ6.0×150mm、 φ8.0×150mm |
| スロットチゼル | 24×200mm | 溝切りチゼル | 16×150mm |
| フラットスクレーパー | 265mm | ワーキングバー | 400mm |
| バイスプライヤー | 250mm | フレキシブルマグネットピックアップ | 460mm |
| スチールワイヤーブラシ | 2行×230mm | メジャー | 3m |
| 重量 | 3715g | ||
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
