品番 : EA612TC-8
品名 : 18個組 工具セット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 102-108/10956/10960/ |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 18点 | トレーサイズ | 530×350×55(H)mm |
| ナイロンハンマー | φ50×340mm (重量:900g) |
先切ハンマー | 300mm・320mm |
| センターポンチ | 120mm | ピンポンチ | φ2.5×150mm、φ3.0×150mm、 φ4.0×150mm、φ5.0×150mm φ6.0×150mm、φ8.0×150mm |
| スロットチゼル | 18×150mm | 溝切りチゼル | 16×150mm |
| 三面スクレーパー | 285mm | ロングスクレーパー | 20×315mm |
| 替刃式スクレーパー | 40×165mm | セーフティカッター | 174mm |
| ワイヤーブラシ | 4行×190mm | ノギス | 150mm |
| 重量 | 3653g | ||
| 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,800 円(税抜)/ 61,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
