品番 : EA612TD-1
品名 : 10本組 両口スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10/10,6X7-30X32 MF |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 10点 | トレーサイズ | 175×350×75(H)mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | 両口スパナ | 6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21mm、19×22mm、 24×27mm、30×32mm |
| 全長 | 120~300mm | 重量 | 1437g |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0373ページ | ||||
