詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TD-2

品名 : 9本組 両口スパナセット(インチ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 10A/9
〈セット内容〉 9点 トレーサイズ 175×350×70(H)mm
材質 クロム合金鋼 両口スパナ 1/4”×5/16”、3/8”×7/16”、
1/2”×9/16”、19/32”×11/16”、
5/8”×3/4”、3/4”×7/8”、
25/32”×13/16”、15/16”×1、
1-1/8”×1-5/16”
全長 140~300mm 重量 1555g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

35,900 円(税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0373ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top