詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TE-3

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 50/52/30/6 MF
〈セット内容〉 36点 トレーサイズ 350×350×70(H)mm
差込角 1/2” ソケット(6角)(mm) 12・13・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34
ソケット(12角)(mm) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30 Hexビットソケット(mm) 5・6・7・8・10・12
T型スライドハンドル 300mm エクステンションバー 130・255mm
ユニバーサルジョイント 71mm アダプター 3/8”凸×1/2”凹
ラチェットハンドル 265.5mm 重量 4604g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

96,400 (税抜)/ 106,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/22 17:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0375ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top