品番 : EA612TE-4
品名 : [TORX] ツールセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS TX/57 MF N |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 57点 | トレーサイズ | 350×350×75(H)mm |
| TORXめがねレンチ | E6×E8、E10×E12、 E14×E18、E20×E24 |
TORXソケット | (1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、 (3/8”)E10・E12・E14、 (1/2”)E16・E18・E20・E24 |
| TORXビットソケット | (3/8”)T40・T50、 (1/2”)T50・T55・T60 |
(1/4”)TORXビット | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
| (1/4”)TORXロングビット | T25(65mm) | (1/4”)ビット用ラチェットハンドル | 117mm |
| (1/4”)ビットホルダー | |||
| ビットアダプター | (1/4”)Hex×(3/8”)sq | TORXドライバー | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
| TORXキーレンチ | T6・T7 | TORXキーレンチセット | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
| 重量 | 2060g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,600 円(税抜)/ 127,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
