詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TF-2

品名 : 21本組 片目片口スパナセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 13/21,6-34MM
〈セット内容〉 21点 トレーサイズ 530×350×75(H)mm
材質 クロム合金鋼 サイズ(mm) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34
全長 105~450mm 重量 3571g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

93,800 円(税抜)/ 103,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 21:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0376ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top