品番 : EA612TF-4
品名 : 1/4"DR・3/8"DR・1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 40/456/52/78/19 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 97点 | トレーサイズ | 530×350×60(H)mm |
| ソケット(6角) | (1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8”)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、 (1/2”)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm |
TORXソケット | (1/4”)E8・E10、 (3/8”)E8・E10・E12・E14 |
| Hexビットソケット | (1/4”)3・4・5・6・8mm、 (3/8”)5・6・8mm、 (1/2”)10・12mm |
TORXビットソケット | (1/4”)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、 (3/8”)T25・T45、 (1/2”)T40・T50・T55・T60 |
| TORXロングビットソケット | (1/2”)T40・T45・T50・T55 | ドライバーハンドル | (1/4”)150mm |
| T型スライドハンドル | (1/4”)116mm、 (3/8”)165mm、 (1/2”)300mm |
エクステンションバー | (1/4”)54・100mm、 (3/8”)76・240mm、 (1/2”)130・255mm |
| ユニバーサルジョイント | (1/4”)38mm、 (3/8”)46mm、 (1/2”)71mm |
ビットアダプター | (1/4”)Hex×(1/4”)sq |
| ラチェットハンドル | (1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mm |
ソケットアダプター | (1/4”)凸×(3/8”)凹、 (1/2”)凸×(3/8”)凹、 (3/8”)凸×(1/2”)凹 |
| 重量 | 7000g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
304,400 円(税抜)/ 334,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
