詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TF-5

品名 : 1/4"DR・3/8"DR・1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 TCS 40/45/50/89/19
〈セット内容〉 108点 トレーサイズ 530×350×70(H)mm
ソケット (1/4”)(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、
(3/8”)(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、
(1/2”)(6角)16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、
(1/2”)(12角)19・21・22・24・27・30・32mm
TORXソケット (1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、
(3/8”)E10・E12・E14、
(1/2”)E11・E16・E18・E20・E24
Hexビットソケット (1/4”)3・4・5・6mm、
(3/8”)4・5・6・7・8・10mm、
(1/2”)6・7・8・10mm
TORXビットソケット (1/2”)T45・T50・T55・T60
XZNビットソケット (1/2”)M6・M8・M12・M14 スパークプラグソケット (3/8”)20.8mm-13/16”
TORXビット(1/4”) T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 TORXロングビット(1/4”) T25
ドライバーハンドル (1/4”)150mm T型スライドハンドル (1/4”)116mm、
(3/8”)165mm、
(1/2”)300mm
エクステンションバー (1/4”)150mm、
(3/8”)76・240mm、
(1/2”)130・255mm
ユニバーサルジョイント (1/4”)38mm、
(3/8”)46mm、
(1/2”)71mm
ラチェットハンドル (1/4”)117mm、
(3/8”)193mm、
(1/2”)265mm
ビット用ラチェットハンドル (1/4”)177mm
ソケットアダプター (3/8”)凸×(1/4”)凹、
(1/2”)凸×(3/8”)凹、
(3/4”)凸×(1/2”)凹
重量 7770g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

346,500 (税抜)/ 381,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 23:39現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0376ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top