品番 : EA612TH-1
品名 : 25本組 片目片口スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 13/25,5.5-34MM |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 25点 | トレーサイズ | 530×350×80(H)mm |
| 材質 | クロム合金鋼 |
サイズ(mm) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34 |
| 全長 | 100~450mm | 重量 | 4550g |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,700 円(税抜)/ 130,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
