品番 : EA612TH-3
品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 55/11/6 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 17点 | トレーサイズ | 530×350×90(H)mm |
| 差込角 | 3/4” | ソケット(6角) | 22・24・27・30・32・34・36・38・41・46・50mm |
| ラチェットヘッド | 61.5mm | バーハンドル | 510mm |
| エクステンションバー | 200・400mm | アダプター | (1/2”)凸×(3/4”)凹 |
| 重量 | 10100g | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
177,200 円(税抜)/ 194,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0376ページ | ||||
