詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TJ-1

品名 : 1/2"DR/5点 [Ball-Hex]ビットソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 54KK/5
トレーサイズ 175×175×30(H)mm 差込角 1/2”
<セット内容5点>
サイズ 5・6・7・8・10mm 全長 100mm
ボールポイント付
重量 505g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0377ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top