詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612TJ-2

品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ES 1054/2054
トレーサイズ 175×175×30(H)mm 差込角 1/2”
<セット内容6点>
サイズ×全長 5×120・6×120・8×120・10×140・12×140・14×140mm 重量 900g
トレイ付きのツールセット
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0377ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top