品番 : EA612TK-14
品名 : 1/2"DR ビットソケットセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ES 54X/54TX |
|---|---|---|---|
| <セット内容16点> | |||
| トレーサイズ | 175×350×38(H)mm | XZNビット | M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16(L:60mm) |
| TORXビット | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60(L:55~58mm) | 重量 | 1600g |
| 差込角 | 1/2” | ||
| トレイ付きのツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
